• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Magnete potente con piastra di protezione, AlNiCo, Altezza complessiva: 20mm

Codice art.: 085934 20
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 45 N
Altezza complessiva 20 mm
Larghezza polo singolo 20 mm
Profondità polo singolo 8 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Termostabilità massima 550 °C
Tipo di prodotto Magnete potente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085934 20
EAN / GTIN 4045197372543
Codice del produttore 085934 20
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente magnete a ponte.
  • Con foro di fissaggio. (Dim. 35 e 41 con 2 fori).
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 550 °C.

Uso:

Per trattenere, sollevare o selezionare pezzi in ferro o per il montaggio in relè elettrici, strumenti di misura, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello