{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 8 N | |
⌀ | 6 mm | |
Altezza | 20 mm | |
Accorciamento massimo retro | 10 mm | |
Materiale nucleo del magnete | SmCo5 | |
Materiale superficie | Nichel | |
Termostabilità massima | 200 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico |
Codice articolo | 085928 6 | |
EAN / GTIN | 2050000964855 | |
Codice del produttore | E750 |