{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 2 N | |
⌀ | 6 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Accorciamento massimo retro | 2 mm | |
Materiale nucleo del magnete | AlNiCo | |
Materiale superficie | zincato | |
Termostabilità massima | 220 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico |
Codice articolo | 085925 6 | |
EAN / GTIN | 2050000964800 | |
Codice del produttore | E730 |