{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 95 N | |
⌀ | 16 mm | |
Altezza | 4,5 mm | |
Altezza con filettatura | 11,5 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Neodimio | |
Materiale superficie | zincato | |
Filettatura | M4 | |
Boccola filettata | si | |
Termostabilità massima | 80 °C | |
Peso | 13,2 g | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085924 16 | |
EAN / GTIN | 2050001737755 | |
Codice del produttore | E774 |