{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Altezza | 4,5 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Neodimio | |
Materiale superficie | zincato | |
Termostabilità massima | 80 °C | |
Peso | 1 g | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085923 6 | |
EAN / GTIN | 2050001735768 | |
Codice del produttore | E760 |