{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 350 N | |
⌀ | 63 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Altezza con filettatura | 30 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Ferrite | |
Materiale superficie | zincato | |
Filettatura | M8 | |
Boccola filettata | si | |
Termostabilità massima | 120 °C | |
Peso | 240 g | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085915 63 | |
EAN / GTIN | 2050000965302 | |
Codice del produttore | E871 |