Lucchetto a grande arco ad apertura con chiave diversa 40 mm

Codice art.: 085866 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 40 mm
⌀ Staffa 6 mm
Altezza interna arco 65 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa alta si
Staffa temprata si
Con copertura foro per chiavi no
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085866 40
EAN / GTIN 4003482336809
Codice del produttore 222HB 40 65

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo in ottone con arco in acciaio temprato.
Con arco di capacità estremamente elevata.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello