Lucchetto di qualità standard ad apertura con chiave diversa 30 mm

Codice art.: 085860 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
194 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Materiale staffa Acciaio
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Per inserti a bussola no
Staffa temprata si
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085860 30
EAN / GTIN 4003482030004
Codice del produttore 222/30

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo in ottone con arco in acciaio temprato.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello