{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Staffa | 8 mm | |
Altezza staffa | 30 mm | |
Larghezza staffa | 25 mm | |
Altezza complessiva | 80,5 mm | |
Materiale dell’alloggiamento | ottone | |
Materiale staffa | Acciaio inox | |
Acciaio Inox | sì | |
Combinazione numerica regolabile individualmente | si | |
Consente un controllo TSA da parte delle autorità doganali senza arrecare danni | no | |
Numero di serrature | 1 | |
Numero di rulli numerici | 4 | |
Tipo di prodotto | Lucchetto |
Codice articolo | 085831 50 | |
EAN / GTIN | 4003482376614 | |
Codice del produttore | 99NI 50 SB |