Lucchetto zincato ad apertura con chiave diversa 393

Codice art.: 085822 393
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 45 mm
⌀ Staffa 6,5 mm
Chiusura a chiusura differenziata
Con copertura foro per chiavi no
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Codice del produttore 393 45

Descrizione

Esecuzione:

Robusta serratura di sicurezza con meccanismi di ritenuta, alloggiamento zincato insensibile agli agenti atmosferici. Per specifiche vedi pag. 1133.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello