Esecuzione:
Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).
- Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.
- Software intuitivo e semplice da utilizzare, protetto da password.
- Display a colori ad alta risoluzione.
- Visualizzazione in anteprima per marcature sicure.
- Alloggiamento resistente agli urti.
- Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.
- Tipo di carattere: Matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.
- Tipi di carattere per un’altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.
- Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.
- Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.
- Incluso pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)
- Incluso pacchetto Comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.).
- Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.
- Disponibile in 15 lingue.
Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con tastiera integrata e display LC a colori ad alta risoluzione.
Campo di marcatura: 65 x 30 mm.
Fornitura:
Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale, squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, 2× batterie agli ioni di litio da 18 V, caricabatterie.
Nota:
Disponibili come optional: lamiera di tenuta per magneti n. art.
085758 65/30, telaio a colonna n. art.
085783 MINI.