{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | mini 120/100 STATION | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Ethernet | |
Altezza di scrittura | 1 mm - 99,9 mm | |
Larghezza massima del campo di marcatura | 120 mm | |
Altezza massima del campo di marcatura | 100 mm | |
Profondità di marcatura massima | 5 mm | |
Tipo di carattere | Carattere centrato | |
Caratteri | 0-9; Aa-Zz; Carattere set | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Tipo di prodotto | Marcatrice |
Codice articolo | 085756 STATION | |
Codice del produttore | 518030999 |