Elettroincisore

Codice art.: 085701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Incisore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085701
EAN / GTIN 3660447105491
Codice del produttore 50431700

Descrizione

Esecuzione:

Pratico corpo in plastica sagomata, funzionamento elettrico a vibrazione (230 Volt, 50/60 Hz); doppio isolamento e nessuna necessità di manutenzione. La lunghezza max. di corsa 3 mm (pressione) della punta può essere variata in continuo e, quindi, adattata con precisione.

Uso:

Per marcare e contrassegnare con precisione anche a mano libera, nonché per incidere tutti i metalli di durezza max. HR60, il vetro, la plastica, la pietra, il legno, il cuoio ecc.

Fornitura:

Inclusi
1 punta in diamante n. art. 085705, 1 punta in metallo duro n. art. 085706, 2 punte di modellazione, 1 adattatore per punte, 1 astuccio di plastica.

Nota:

Accessori su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello