Numeratore manuale 4 mm

Codice art.: 085471 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di cifre 8
Larghezza punzonatura 23 mm
Larghezza rotella = Larghezza caratteri 3 mm
Altezza di scrittura 4 mm
Resistenza massima del materiale della superficie di punzonatura 1.500 N/mm2
Tipo di prodotto Numeratore manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085471 4
EAN / GTIN 4250191110354
Codice del produttore 1814

Descrizione

Esecuzione:

Utensile ad alta precisione per la marcatura di numeri in sequenza. Concepito per carichi massimi. Con arresto del perno. Tutti i componenti nichelati chimicamente. Rotelle con 11 caratteri = incisione 0 − 9 e spazio. In custodia di plastica.

Uso:

Per la numerazione variabile di materiali con resistenza fino a 1500 N/mm2.

Nota:

Altre esecuzioni di utensili di marcatura, come per esempio con avanzamento automatico o altezza di scrittura differenti, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello