Set di punzoni con numeri,10 pezzi Dotstress 0 − 9, Altezza di scrittura: 3mm

Codice art.: 085425 3
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 3.96 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 63,5 mm
Spessore gambo 6,35
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085425 3
EAN / GTIN 5022044018297
Codice del produttore PPDS10030

Descrizione

Esecuzione:

Punzone manuale Lowstress Dotstress punteggiato con incisione radiale, per una minore sollecitazione della superficie del materiale nella goffratura.
In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.
Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.
Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Uso:

Per evidenziare materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per  esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.
Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello