Punzone − singolo Scrittura normale 0 − 9, Altezza scrittura (mm) / caratteri: 10/4

Codice art.: 085411 10/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza scrittura (mm) / caratteri Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 10 mm
Spessore gambo 14,3 mm
Lunghezza complessiva 89 mm
Disegno 4
Tipo di prodotto Punzone manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085411 10/4
EAN / GTIN 5022044003934

Descrizione

Per:

Set n. art. 085405 e n. art. 085430.

Nota:

L'asterisco nelle dimensioni funge da segnaposto per il carattere desiderato.
Al momento dell'ordine, completare i dati relativi alla dimensione (ad es. 3/*) con il carattere desiderato, ad es. 3/1 o 3/A, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello