Evidenziatore spray MARKER PAINT DY

Codice art.: 085191 DY
(CHF 29.20 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.60 / Articolo
    (CHF 29.20 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  12.15 / Articolo
    (CHF 24.30 / 1 Litro)
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Vernice per segnaletica Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Denominazione originale prodotto Marker Paint
Idoneità per materiali Calcestruzzo; Legno; plastica; Metallo
Vernice per segnaletica giallo opaco
Fluorescente si
Ad asciugatura rapida si
Tempo di essiccazione 5 min
Contenuto 500 ml
Tipo di prodotto Colore di marcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085191 DY
EAN / GTIN 5412386060663
Codice del produttore 10154-AA

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore spray resistente all’acqua e alla luce con buona adesione su vari fondi, anche umidi. La valvola a 360° consente di nebulizzare in tutte le posizioni. Buona visibilità grazie alla composizione fluorescente. Essiccazione rapida in circa 5 minuti. Durata variabile in funzione del tipo di fondo, dell’uso e dell’esposizione ai raggi UV: 9 − 12 mesi. Il colore del cappuccio corrisponde a quello di nebulizzazione.

Uso:

Marcatura selettiva e diffusa da qualsiasi posizione. Per lavori di marcatura temporanei.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello