Marcatore punta sferica per INOX W

Codice art.: 085178 W
(CHF 10.40 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore inchiostro Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro bianco
Resistente ad alte temperature fino a 200 °C
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085178 W
EAN / GTIN 048615971605
Codice del produttore 97160

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore in tubetto con punta sferica in acciaio da 3 mm. Colore denso. Resistente alle alte temperature fino a 200°C.

Uso:

Ottimo per l’uso su acciaio legato o superleghe. Basso contenuto di cloruri e alogeni. Resistente alle intemperie, all'acqua e ai raggi UV.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello