Marcatore permanente SL130 P

Codice art.: 085170 P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore inchiostro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro rosa fucsia
Larghezza tratto massima 4 mm
Larghezza tratto minima 2 mm
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua no
Denominazione originale prodotto SL130
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085170 P
EAN / GTIN 3660447101929
Codice del produttore 31201926

Descrizione

Esecuzione:

China a base di gesso e acqua. Punta rotonda per evidenziazioni di 2 − 4 mm di larghezza. Resistente ai raggi UV.
Pigmenti fluorescenti, di colore particolarmente intenso e con una luminosità molto elevata.

Uso:

Le evidenziazioni sono facilmente cancellabili con acqua, senza lasciare tracce né residui.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello