Marcatore a vernice PRO-LINE® HT B

Codice art.: 085169 B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore inchiostro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro blu
Larghezza tratto massima 4 mm
Larghezza tratto minima 1 mm
Resistente ad alte temperature fino a 1.000 °C
Ad asciugatura rapida
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua
Denominazione originale prodotto PRO-LINE HT
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085169 B
EAN / GTIN 048615973050
Codice del produttore 097305

Descrizione

Esecuzione:

Per evidenziazioni di 2 - 4 mm di larghezza.
Vernice inodore, punta rotonda. Resistente ai raggi UV e all’acqua.

Uso:

Vernice a rapida essiccazione per temperature fino a 1000 °C.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello