Marcatori a vernice, Colore inchiostro: Y

Codice art.: 085159 Y
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore inchiostro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro giallo
Campo temperatura -20 °C - 50 °C
Resistente ad alte temperature fino a 100 °C
Ad asciugatura rapida
Impermeabili all’acqua
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085159 Y
EAN / GTIN 4062406229726
Codice del produttore 085159 Y

Descrizione

Esecuzione:

La vernice ad asciugatura rapida, resistente all'abrasione e di lunga durata consente la lavorazione immediata, riducendo così i tempi di attesa non produttivi. Inoltre, il colore è privo di xilolo e pertanto riduce i rischi per la salute.
La robusta punta rotonda di media grandezza è resistente all'abrasione e pertanto garantisce una lunghissima durata.

Uso:

La marcatura è resistente al calore fino a 100 °C (212 °F).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello