Ugello ad alta pressione 1/4 pollici, filettatura esterna 31 mm

Codice art.: 084436 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza tubo 31 mm
⌀ Interno ugello 2 mm
Filettatura di raccordo 1/4 pollici
Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084436 31
EAN / GTIN 4037728217492
Codice del produttore 0211749

Descrizione

Esecuzione:

Ugello ad alta pressione per raffreddamento ad alta pressione fino a 90 bar e campo di oscillazione dal 70° al 110°. Corpo in granulato di plastica di elevata qualità.
  • Per il montaggio compatto nei sistemi flessibili esistenti.
  • Ugello ruotabile di 360°.
  • Diverse lunghezze del tubo disponibili.

Uso:

Per il montaggio successivo nel sistema esistente. Lavorazione rapida in fase di truciolatura con numero di giri elevato grazie al raffreddamento ad alta pressione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello