Set di sistemi per lubrorefrigerazione inclusa valigetta 1/4 pollici

Codice art.: 084430 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno 1/4 pollici
Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084430 1/4
EAN / GTIN 4037728290105
Codice del produttore 0290110

Descrizione

Contenuto:

6 flessibili snodati
1 pinza di montaggio in plastica
1 raccordo a Y
1 rubinetto d’arresto
cad. 1 getto piatto da 16 fori, 27 mm e 32 mm.
cad. 1 getto tondo ⌀ 1,6 mm, ⌀ 3,2 mm, ⌀ 6,4 mm
cad. 1 raccordo filettato da 1/4 pollice e 1/8 pollice
1 valvola di non ritorno da 1/4 pollice
1 valigetta con inserto in espanso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello