Sistema flessibile 1/2 pollici GA

Codice art.: 084420 GA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084420 GA
EAN / GTIN 4037728298743
Codice del produttore 0290087-4

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.
  • Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.
  • Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.
  • Portata: circa 28 l/min. (1/2 pollici), ⌀ esterno max. 26 mm.

Fornitura:

2 raccordi filettati NPT da 3/8 pollici (16,7 mm);
2 raccordi filettati NPT da 1/2 pollici (20,7 mm)

Nota:

Esecuzione 3/8 pollici disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello