Esecuzione:
Sistema di tubi flessibili per il refrigerante per garantire un trasferimento preciso dell’aria e del lubrorefrigerante. Realizzato in acciaio legato di alta qualità, il sistema di tubi flessibili è adatto anche per essere utilizzato in ambiti e settori con elevati requisiti di resistenza alla corrosione e severi standard in termini di igiene. Il sistema più completo sul mercato, con un totale di 4 dimensioni di sistema. Compatibile con tutti i più comuni sistemi di portautensili. I tubi articolati in metallo vengono inoltre pre-serrati ossia il tubo flessibile per il lubrorefrigerante mantiene la sua posizione anche quando non è avvitato. Grazie alla struttura in acciaio legato, i componenti garantiscono una durata maggiore e possono essere utilizzati anche fino a 50 bar di alta pressione.
Collegamento alla macchina M6x1 per dimensione di sistema 0
Nota:
Le Dim. da SET-1 a SET-4 sono tubazioni complete preassemblate per il collegamento diretto. Tutte le dimensioni di sistema (0-3) con ogni singolo componente associato come raccordi, adattatori o ugelli sono disponibili su richiesta.