Sistema di tubi flessibili in metallo 1/4 pollice M

Codice art.: 084410 M
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di raffreddamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084410 M
EAN / GTIN 4037728070530

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di tubi flessibili per il refrigerante per garantire un trasferimento preciso dell’aria e del lubrorefrigerante. Realizzato in acciaio legato di alta qualità, il sistema di tubi flessibili è adatto anche per essere utilizzato in ambiti e settori con elevati requisiti di resistenza alla corrosione e severi standard in termini di igiene. Il sistema più completo sul mercato, con un totale di 4 dimensioni di sistema. Compatibile con tutti i più comuni sistemi di portautensili. I tubi articolati in metallo vengono inoltre pre-serrati ossia il tubo flessibile per il lubrorefrigerante mantiene la sua posizione anche quando non è avvitato. Grazie alla struttura in acciaio legato, i componenti garantiscono una durata maggiore e possono essere utilizzati anche fino a 50 bar di alta pressione.
Dado di serraggio per dimensione di sistema 1

Nota:

Le Dim. da SET-1 a SET-4 sono tubazioni complete preassemblate per il collegamento diretto. Tutte le dimensioni di sistema (0-3) con ogni singolo componente associato come raccordi, adattatori o ugelli sono disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello