Tappeto assorbente, 0,8×30 m OIL

Codice art.: 084391 OIL
(CHF 14.15 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marrone
Capacità assorbimento massimo 103 l
Campo di impiego OIL
Fornitura pezzi / scatola 1
Tipo di prodotto Tappeto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084391 OIL
EAN / GTIN 2050001710765
Codice del produttore WM312

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Tappeti assorbenti con struttura a tre strati e pellicola a tenuta e antiscivolo. Ideali per il rivestimento di corridoi e superfici produttive, nonché come protezione intorno alle macchine. Il liquido contenuto viene facilmente assorbito dal tessuto. Protezione del pavimento al 100%.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello