Salsicciotto a spirale, 0,075×3,0 m OIL

Codice art.: 084386 OIL
Imposta il prezzo 8 Articolo (CHF 6.71 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Colore blu
    Capacità assorbimento massimo 80 l
    Campo di impiego OIL
    Fornitura pezzi / scatola 8
    Tipo di prodotto Salsicciotti a spirale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084386 OIL
    EAN / GTIN 2050001710703
    Codice del produttore BS2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
    Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
    Ideali per il contenimento e l’assorbimento di liquidi intorno a punti di perdite e intercapedini strette. La fuoriuscita dei liquidi viene facilmente contenuta.
    Salsicciotti a spirale e cuscini imbottiti di fiocchi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello