Rotolo di assorbente in fibra 0,14×15 m UNI

Codice art.: 084382 UNI
(CHF 19.25 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grigio
Capacità assorbimento massimo 24 l
Campo di impiego UNI
Fornitura pezzi / scatola 1
Tipo di prodotto Assorbente in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084382 UNI
EAN / GTIN 2050001710673
Codice del produttore GR224

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli di Dim.OIL assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli di Dim. UNI assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici).
Rotoli con struttura rinforzata a tre strati e 100% senza fili. Il rotolo è fornito in cartone di distribuzione con piegatura tripla (fori longitudinali a 13 / 14 / 13 cm). Fori trasversali ogni 50 cm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello