Set di emergenza in valigetta, Campo di impiego: OIL

Codice art.: 084379 OIL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Tipo di prodotto Set di emergenza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084379 OIL
EAN / GTIN 4260589111368
Codice del produttore KBE1

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni secondo l’ambito di applicazione.
Gli articoli „OIL” assorbono solo olio (ad es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI” assorbono tutti i liquidi (ad es. olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Set di emergenza contro le perdite con capacità di assorbimento di 75 l.
Set di emergenza solo per idrocarburi.

Fornitura:

Valigetta di plastica con coperchio e maniglia rientrante, 35 panni First HW 40 × 50 cm, 3 tubi flessibili di aspirazione ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 tubo flessibile di aspirazione ⌀ 7 cm × 3 m, 2 cuscini 40 × 40 cm, 10 panni di pulizia, 3 sacchetti di smaltimento, 1 paio di guanti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello