Filtro magnetico Micromag, Potere di ritenzione magnetica massima: 1kg

Codice art.: 084362 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potere di ritenzione magnetica massima (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MM5
⌀ Esterno 105 mm
Altezza esterna 190 mm
Filettatura raccordo BSP 1 pollici
Potere di ritenzione magnetica massima 1 kg
Peso 3,2 kg
Tipo di prodotto Filtro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Codice del produttore MM5/KIT

Descrizione

Esecuzione:

Filtro magnetico per il montaggio nei circuiti di raffreddamento e lubrificazione di macchine e impianti.

Uso:

Per la separazione affidabile ed ecologica delle particelle magnetiche nei circuiti di raffreddamento, lubrificazione e riscaldamento (ad es. nelle macchine utensili e negli impianti idraulici e di riciclo). La pulizia del nucleo contaminato avviene in pochi secondi mediante uno speciale raschiatore n. art. 084363.
Lo smaltimento del materiale filtrante non è necessario. A pieno carico una valvola di derivazione provvede a garantire il flusso − l’intasamento è quindi impossibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello