Skimmer a nastro con alimentatore e magnete

Codice art.: 084360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Aspiratore per superfici (skimmer)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084360
EAN / GTIN 2050000968891
Codice del produttore 20084360

Descrizione

Esecuzione:

Skimmer a nastro a velocità regolabile in esecuzione a bassa tensione con alimentazione a passi da 3 a 12V. Fissaggio senza utensili con magnete permanente al corpo macchina.

Uso:

Gli skimmer a nastro per oli servono ad asportare oli estranei e trucioli dai lubrorefrigeranti. In questo modo si previene ampiamente la formazione di batteri, si aumenta in maniera considerevole la durata dei lubrorefrigeranti e si riduce di molto la formazione di cattivi odori e vapore.
Immergere lo skimmer a nastro dopo almeno 2 ore di riposo (gli oli estranei si depositano sulla superficie) nel lubrorefrigerante per 10 - 40 mm e fissarlo scegliendo fra le numerose possibilità a disposizione. La durata di impiego dovrebbe essere compresa tra le 2 e le 12 ore. Il raschiatore conduce lo sporco a un altro contenitore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello