Pompa a manovella 60/200

Codice art.: 084354 60/200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MZR-003/200
Potenza di alimentazione per corsa 0,3 l
Tipo di prodotto Pompa a barile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084354 60/200
EAN / GTIN 8429765165748

Descrizione

Esecuzione:

Pompa a manovella professionale in ghisa per l’uso in condizioni di elevata sollecitazione, qualità robusta. Robusta, potente, autoadescante e assolutamente a prova di perdite. Con raccordo da 2 pollici per barili da 60 l e 200 l. Eroga olio per riscaldamento, olio idraulico e olio motore nonché diesel.

Per:

n. art. 084241 Dim. 200, n. art. 084242 Dim. 200, n. art. 084243 Dim. 200, n. art. 084270 Dim. 200.

Fornitura:

Pompa a manovella, tubo di aspirazione in metallo da 3 pezzi con filtro base, adattatore per fusti tipo G2 pollici regolabile, con tubo flessibile in plastica trasparente da 1 m (larghezza nominale 25), incluso 1 rotolo di nastro di tenuta in Teflon.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello