Olio per rettifica concentrato ad alta resa 5 l

Codice art.: 084270 5
(CHF 16.78 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Tanica
    Contenuto 5 l
    Colore giallo chiaro
    Forma liquido
    Viscosità cinematica 10 mm2/s
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
    Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica
    Valore del rifrattometro 2

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084270 5
    EAN / GTIN 2050000966699
    Codice del produttore 23084275

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per applicazioni difficili. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.
    Oli per rettifica concentrati ad alta resa (trasparenti) per rettifiche a vista di vari materiali. Rapporto di miscela 1:40 (2,5%).

    Vantaggi:

    Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.
    I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che estremamente resistenti ai batteri. Non irritano la cute.

    Nota:

    Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello