• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa Plus 5 l

Codice art.: 084260 5

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Contenuto 5 l
Colore marrone chiaro
Viscosità cinematica 93 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Lubrorefrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084260 5
Codice del produttore 16084265

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per applicazioni difficili. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.
Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa per materiali di lavorazione difficile e molto resistenti, leghe di alluminio di difficile lavorazione e metalli non ferrosi, senza ammine.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.
I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che estremamente resistenti ai batteri. Non irritano la cute.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori di truciolatura (tornitura, fresatura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, taglio, rettifica). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione. Rapporto di miscela normale 1: 20, per materiali altamente resistenti e acciaio legato. Rapporto di miscela 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta. Questi si abbinano perfettamente agli altri prodotti Jokisch (nessun residuo colloso) e possono essere utilizzati anche come olio idraulico e per cambio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello