Schiuma ad alte prestazioni per olio da taglio, senza cloro 0,4 l

Codice art.: 084225 0,4
(CHF 47.88 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
137 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Bomboletta spray
    Testina nebulizzatrice Smart Straw
    Contenuto 0,4 l
    Colore giallo chiaro
    Punto di ebollizione -24 °C
    Temperatura di autocombustione 235 °C
    Idrosolubilità solubile
    Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
    Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084225 0,4
    EAN / GTIN 2050001660800
    Codice del produttore 242084225400

    Descrizione

    Esecuzione:

    Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).

    Vantaggi:

    Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

    Uso:

    Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
    Schiuma ad alta tenuta da taglio per applicazione mirata sul punto di lavorazione. Priva di zolfo e olio minerale, regolabile con precisione, rimovibile con acqua.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello