Pasta da taglio ad alte prestazioni, senza cloro 120 g

Codice art.: 084160 120
(CHF 9.50 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Latta
    Contenuto 0,12 l
    Colore marrone
    Forma Pasta
    Punto di infiammabilità 250 °C
    Temperatura di autocombustione 320 °C
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
    Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 084160 120
    EAN / GTIN 2050000966033
    Codice del produttore 3308416120

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pasta per impiego mirato. Facile utilizzo (immersione o applicazione). Aderisce al tagliente e fluidifica soltanto al momento dell’impiego, buone proprietà lubrificanti, ottima capacità di assorbimento della pressione.
    Pasta morbida.

    Vantaggi:

    Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

    Uso:

    Impiego universale per filettare, alesare, fresare, brocciare e segare. Assolutamente indispensabile per materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello