Stick senza cloro 300 g

Codice art.: 084120
Price per 1 Articolo (CHF 48.33 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
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
Esecuzione Spina
Contenuto 0,3 l
Colore giallo-marrone
Forma Pasta
Punto di infiammabilità 270 °C
Temperatura di autocombustione 350 °C
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084120
EAN / GTIN 2050000966361
Codice del produttore 3508412
Produttore Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Pasta per impiego mirato. Facile utilizzo (immersione o applicazione). Aderisce al tagliente e fluidifica soltanto al momento dell’impiego, buone proprietà lubrificanti, ottima capacità di assorbimento della pressione.
Stick.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per filettare, alesare, fresare, brocciare e segare. Assolutamente indispensabile per materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello