{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PVC | |
Massa adesiva | Gomma naturale | |
Forza adesiva su acciaio | 0,11 N/mm | |
Elasticità | 120 % | |
Resistenza alla trazione | 1,67 N/mm | |
Particolarità | flessibile | |
Applicazione | Sigillare; Incollare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Incollare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 40 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Colore | rosso | |
Lunghezza | 33 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,13 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083794 50X33 | |
EAN / GTIN | 4062406242428 | |
Codice del produttore | 083794 50X33 |