Nastro adesivo in PCV 50X33

Codice art.: 083791 50X33
(CHF 0.15 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,11 N/mm
Elasticità 120 %
Resistenza alla trazione 1,67 N/mm
Particolarità flessibile
Applicazione Sigillare; Incollare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 40 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata dalla data di produzione 12 mese
Colore bianco
Lunghezza 33 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,13 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083791 50X33
EAN / GTIN 4062406242398
Codice del produttore 083791 50X33

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Nastro di protezione in PVC liscio composto da una pellicola elastica in PVC morbido.
Ideale per la protezione di superfici lisce (come ad es. legno, alluminio o vetro).
Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 3 settimane.

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello