Nastro biadesivo per specchi, Modello: 4952

Codice art.: 083783 4952
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 1.64 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 4952
Tipo di nastro adesivo su due lati
Materiale supporto Espanso PE
Massa adesiva Acrilato modificato
Forza adesiva su acciaio 6,5 N/mm
Elasticità 200 %
Particolarità resistente alle sostanze chimiche; resistente all’umidità; resistente al taglio; Resistente ai raggi UV
Applicazione Attaccare; Montaggio
Resistente ad alte temperature fino a 80 °C
Materiale copertura Carta
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 35 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 70 %
Colore bianco
Lunghezza 10 m
Larghezza 19 mm
Spessore 1,15 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083783 4952
copia
EAN / GTIN 4063565115653
copia
Codice del produttore 04952-00525-00
copia
Produttore tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

tesa® PRO 66952 è un nastro di montaggio biadesivo resistente all’umidità per un montaggio duraturo e sicuro di specchi senza viti o attrezzi. Il nastro offre una tenuta affidabile in ambienti umidi e bagnati. Aderisce a superfici lisce come le piastrelle e fissa in modo sicuro e affidabile oggetti piatti fino a 4 mm di spessore, come gli specchi.

Uso:

Per il fissaggio duraturo o il montaggio di componenti interni su superfici lisce.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello