Set di nastro adesivo di precisione 30X50

Codice art.: 083772 30X50
Imposta il prezzo 8 Articolo (CHF 0.18 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 0,11 N/mm
Elasticità 4 %
Resistenza alla trazione 3,8 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; con strappo manuale; Bordo colorato a spigoli vivi
Applicazione Legare; Fissare; Mascherare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 100 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore arancione
Lunghezza 50 m
Larghezza 30 mm
Spessore 0,08 mm
Numero nastri adesivi 8
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083772 30X50
EAN / GTIN 4062406242374
Codice del produttore 083772 30X50

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Per bordi colorati con spigoli vivi su superfici lisce e leggermente ruvide, resistente ai raggi UV.
  • Nastro di copertura standard sottile in carta speciale (Washi) per bordi colorati con spigoli vivi su superfici lisce e leggermente ruvide.
  • Buone proprietà di adesione e resistenza allo strappo.
  • Durata d’impiego negli ambienti interni fino a 3 mesi e negli ambienti esterni fino a 4 settimane.

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello