{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 60020 | |
Base chimica | Gomma sintetica | |
Forma | Bomboletta spray | |
Punto di infiammabilità | -19 °C | |
Campo di impiego temperatura | -20 °C - 60 °C | |
Distanza di nebulizzazione | 30 cm | |
Tempo di essiccazione | 1 min - 5 min | |
adatto per materiale | Carta; Pelle; Scatola; Legno; Tessuto; Pellicola; plastica | |
Colore | beige | |
Capacità | 300 ml | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS09 nocivo per l'ambiente | |
Tipo di prodotto | Colle spray |
Codice articolo | 083761 PERM | |
EAN / GTIN | 4042448020949 | |
Codice del produttore | 60020-00000-02 |