• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di fascette serracavi LR55 riapribili, rosse, 25 pezzi, Larghezza: 4,8mm

Codice art.: 083730 4,8
Imposta il prezzo 25 Articolo (CHF 0.28 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 55 mm
Larghezza 4,8 mm
Colore rosso
Riutilizzabilità si
Forza legante minima 244 N
Numero pezzi 25
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Codice del produttore 115-00003
Manufacturer HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrizione

Esecuzione:

Le fascette riapribili LR55 in poliammide 6.6 sono facili da utilizzare. Forza minima di presa 244 N. La dentatura esterna non danneggia la merce delicata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello