Ingrassatore a batteria da 700 bar Professional Line, Modello: S-LSP

Codice art.: 083716 S-LSP
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Volume di riempimento merce sfusa 500 cm3
Filettatura di raccordo tubo 1/8 pollice
Per dimensione cartucce 400 g - 500 g
Cartuccia adatta 083590-083593
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Ingrassatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083716 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424428

Descrizione

Esecuzione:

Per riempimento con grasso sfuso (contenuto max. 500 ml) o con cartucce (contenuto: 400 g). Adatto per grassi fino a NLGI 3.
Ideale anche per cartucce Lube-Shuttle da 400 g e cartucce a vite da 500 g.

Fornitura:

Caricabatterie, batteria Bosch da 18 V con AMPShare, tubo corazzato ad alta pressione, tubo di inserimento per cartucce Lube-Shuttle e Pull-Off da 400 g. Adattatore per cartucce a vite da 500 g, valigetta di trasporto e tracolla imbottita.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello