Set di fascette serracavi in acciaio legato 7,9 mm

Codice art.: 083710 7,9
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 1.52 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Massimo fascio 150 mm
    Lunghezza 500 mm
    Larghezza 7,9 mm
    Materiale Acciaio inox
    Campo di impiego temperatura -80 °C - 538 °C
    Numero pezzi 50
    Tipo di prodotto Fascette serracavi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083710 7,9
    EAN / GTIN 5022660312250
    Codice del produttore 111-94208

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fascetta serracavi resistente alla corrosione e amagnetica in acciaio legato inossidabile. Elevata resistenza chimica. Estremità ad anello.

    Uso:

    Montaggio con pinza oppure manuale, per fasciare e fissare cavi, condutture rigide e tubi flessibili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello