Set di fascette serracavi T-Tie, nere 3,5 mm

Codice art.: 083705 3,5
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.05 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
564 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo fascio 50 mm
Lunghezza 150 mm
Larghezza 3,5 mm
Materiale Poliammide 6.6
Colore nero
Campo di impiego temperatura -40 °C - 85 °C
Numero pezzi 100
Tipo di prodotto Fascette serracavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083705 3,5
EAN / GTIN 5022660329142
Codice del produttore 138-00044

Descrizione

Esecuzione:

Robuste fascette serracavi in poliammide 6.6, con dentatura interna.

Uso:

Montaggio con pinza oppure manuale, per fasciare e fissare cavi, condutture rigide e tubi flessibili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello