Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™ SJ387

Codice art.: 083692 SJ387
(CHF 16.58 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SJ387
Tipo di nastro adesivo Chiusura a strappo
Massa adesiva Acrilato modificato
Numero di nastri adesivi richiudibili 1.000
Resistente ad alte temperature fino a -30 °C - 80 °C
Campo di applicazione Area interna ed esterna
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 °C
Durata minima 24 mese
Colore nero
Lunghezza 2,5 m
Larghezza 25 mm
Spessore 6,1 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083692 SJ387
EAN / GTIN 4054596308404
Codice del produttore 7100123347

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.
Sistema di fissaggio DUAL LOCK per una maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida mediante semplice strappo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello