Nastro con gancetti e anelli SJ352D

Codice art.: 083691 SJ352D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SJ352
Tipo di nastro adesivo Chiusura a strappo
Massa adesiva Gomma sintetica
Numero di nastri adesivi richiudibili 5.000
Resistente ad alte temperature fino a 50 °C - 90 °C
Campo di applicazione Campo interno
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 °C
Durata minima 12 mese
Colore nero
Lunghezza 5 m
Larghezza 25 mm
Spessore 3,6 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Codice del produttore 7000070522

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.
Nastro con gancetti e anelli. La compressione del nastro con gancetti e anelli crea una chiusura a pressione stabile e resistente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello