{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | SJ354X | |
Tipo di nastro adesivo | Chiusura a strappo | |
Massa adesiva | Acrilato; Gomma sintetica | |
Forza adesiva su acciaio | 2,1 N/mm | |
Numero di nastri adesivi richiudibili | 1.000 | |
Resistente ad alte temperature fino a | -30 °C - 70 °C | |
Campo di applicazione | Campo interno | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 °C | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 5 m | |
Larghezza | 25 mm | |
Spessore | 5,7 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083690 SJ354D | |
EAN / GTIN | 4001895502330 | |
Codice del produttore | 7000070523 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |